ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
女性用 超軽量L-602
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
注文コード
68500644
品番
SL-602PK22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
女性の足にフィットしやすい設計になっています。超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
サイズ(cm)
22.5
色
ピンク
用途
運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7829
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
540
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
540
アズワン品番
64-8060-58
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。