SIEMENS
SIEMENSの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
SIEMENSの インバータ
SIEMENSの インバータ本体
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500838
品番
1FK2104-5AK00-1SA0
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455
電圧(V)
480
アズワン品番
65-7296-42