SIEMENS
SIEMENSの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
SIEMENSの インバータ
SIEMENSの インバータ本体
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022●コード番号:217-6458
注文コード
68500856
品番
1FL6022-2AF21-1AA1
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022●コード番号:217-6458
電圧(V)
230
アズワン品番
65-7324-24