※色見本

ニュートタン屋根用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) サハラブラウン 注文コード68501133 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は色・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。
さび止め効果に優れ、トタンを保護します。

サハラブラウン 容量(L)0.7 用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)8〜12(タタミ約6枚分)
注意
※シルバーは沈降することがありますので、よく撹拌してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68501264
2015-11-06
用途:
トタン屋根の補修

濃度調整、塗りやすさなどの作業性に満足しております。

対象商品:
68501151
2015-05-06
用途:
外壁 トタン塗り替え
有限会社MandM 様

ゴールデンウイーク中、発送が止まり、納期が間に合わず、価格のもっとがんばってもらわないと、近くのホームセンターのPBが同企画品でも同様商品、 がんばってモノタロウ!
これからも応援しますよ。(笑)

MonotaROからの回答

ありがとうございます。
ご期待にそえるよう努力いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする