※色見本

- ニュートタン屋根用 ニッペホームプロダクツ 68501221 - ニュートタン屋根用 ニッペホームプロダクツ 68501221

ニュートタン屋根用

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(2L) オスログレー 注文コード68501221 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。
さび止め効果に優れ、トタンを保護します。

オスログレー 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性耐久、さび止め 容量(L)2 用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)24〜36(タタミ約20枚分) 油性 or 水性油性
注意
※シルバーは沈降することがありますので、よく撹拌してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68501264
2015-11-06
用途:
トタン屋根の補修

濃度調整、塗りやすさなどの作業性に満足しております。

対象商品:
68501151
2015-05-06
用途:
外壁 トタン塗り替え
有限会社MandM 様

ゴールデンウイーク中、発送が止まり、納期が間に合わず、価格のもっとがんばってもらわないと、近くのホームセンターのPBが同企画品でも同様商品、 がんばってモノタロウ!
これからも応援しますよ。(笑)

MonotaROからの回答

ありがとうございます。
ご期待にそえるよう努力いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする