色シルバー
主な用途トタン
使用場所屋外用
特性耐久、さび止め
容量(L)7
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級V
乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量7L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)80〜120(タタミ約66枚分)
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性