ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの トタン
トタンつやありペイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2kg)
色
コーヒーブラウン
注文コード
68501605
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
用途
屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。
色
コーヒーブラウン
主な用途
トタン、鉄部、木部
使用場所
屋外用
特性
つやあり、耐候、さび止め
容量(kg)
2
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級
その他のもの
乾燥時間(時間)
約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約25(タタミ約15枚分)
油性 or 水性
油性