※色見本

- トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ 68501657 - トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ 68501657

トタンつやありペイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2kg) シルバー 注文コード68501657 品番-
参考基準価格(税別)¥7,258 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。

用途
屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。
シルバー 主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用 特性つやあり、耐候、さび止め 容量(kg)2 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級V 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.92L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約25(タタミ約15枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする