ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電 安全長靴 921T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68501658
品番
921TS26.0
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
サイズ(cm)
26
色
ブラック
用途
建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-2299
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
高さ(mm)
270
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
1380
機能
静電
JIS規格
JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠
材質(先芯)
鋼
筒周(mm)
380
靴タイプ
長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。