3/22より値下げ!現場を応援

PS-01LSBKL 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全 68501712 PS-01LSBKL 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全 68501712

静電サンダル PS-01ライトS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68501712 品番 PS-01LSBKL
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。

サイズ(cm)25.5〜26 ブラック トラスコ品番859-3907 サイズL 質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω 標準質量(g/片足)450 機能静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部)新発泡ポリウレタン1層 アズワン品番64-1114-84 靴タイプサンダル
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
室内用スリッパ

室内用スリッパは脱げやすい、滑りやすいなど満足できるものがなく、静電サンダルを試してみたところ大正解です。甲被は縦横方向に自由度があり使用者の足型にフィットし、甲被の奥行きがあるので脱げず、中底はクッション性が心地よく、通気性に優れていて快適です。アウトソール(裏底)は亀甲型ではなく山型の連続ですが滑りません。

対象商品:
68501703
2019-11-15
用途:
事務所用
大和電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ミドリ安全の静電靴はクッションがやわらかくて好きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする