加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
オサメットjr
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68501968
品番
KGOJR-01-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お子様にも簡単に扱える
緊急時にそのまま被るだけ
収縮式で折りたたみ時は厚み45mm
A4サイズであらゆる場所に収納可能
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途
災害時の防災用ヘルメットに。
材質
帽体:ABS樹脂
色
オレンジ
質量(g)
375
規格
飛来・落下物用
頭囲(cm)
50〜56
関連資料:
(1.65MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。