G2" ドラム缶コック 低・中粘度用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68501976 品番EA991JX-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,750
販売価格(税別)
42,500

ドラム缶からの液体の小分けに
取付簡単、装着したままの保管可能です。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み
ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。

仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤 材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR アズワン品番65-9341-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする