- 水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ 68502043 - 水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ 68502043 - 水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ 68502043

水性トタン屋根用UV

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 68502043 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,698 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。
トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。

用途
屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。
容量(L)2 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1時間30分(春・秋20℃)、約2(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約19〜21(タタミ約12〜13枚分) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途トタン、鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
注意
※塗り重ねる時は、乾燥時間の2倍以上経ってから塗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68502226
2017-03-17
用途:
トタン屋根の塗り替え
農・林・水産業

下塗りしないで作業したら油性塗料に比べトタンへの食いつきは悪い。
青を購入、シリコンのせいかまるでパールが入ってるような色
まだ塗って数日しか経過してないので耐久性は判断できない。
重ね塗りは必要で下塗りはした方がいいでしょう、刷毛の掃除は
油性の方が楽。

対象商品:
68502052
2017-05-20
用途:
トタン屋根の塗装
運輸・通信業

塗りやすかったです、乾きも早く良かったです。少し色のイメージが違っていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする