エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 空ホースリール
AC125V/15A/5m コードリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68502080
品番
EA815CD-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,182
販売価格(税別)
¥
5,620
バスケットに入れる
掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。
使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様
●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
寸法(mm)
178×95×205
色
オリーブグリーン
質量(g)
750
電圧(V)
100
許容電流(A)
15
コンセント定格
2P・15A・125V
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
6
アズワン品番
65-9286-31