エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 潤滑スプレー
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68502116
品番
EA920WA-27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
そのまま溶接が可能。
塗料と塗り重ねができます。
塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様
●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10〜20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2〜4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5〜12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級U
アズワン品番
65-9310-63
危険物の類別
非危険物