オサメットAP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68502126 品番KGO-AP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境配慮型防災用折りたたみヘルメット
再生アクリルパーテーション材5%使用
緊急時にそのまま被るだけ
収縮式で折りたたみ時は厚み45mm
A4サイズであらゆる場所に収納可能
国家検定合格品(飛来・落下物用)

用途災害時の防災用ヘルメットに。 材質帽体:ABS樹脂95%、再生アクリル材5% ホワイト 質量(g)375 規格飛来・落下物用 頭囲(cm)55〜64
関連資料:(0.63MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする