エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの 止め輪
ストップリング 09161-04010/10個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68502150
品番
EA527CR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:Φ12mm●適合サイズ:穴径/4mm、ねじ/5mm●主な使用箇所:スズキ車/-(スプリングナット)●代表純正No:スズキ車/09161-04010●入数:10個●重量(g):3.1
材質
SUS
アズワン品番
65-9263-23