ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの 瓦
水性セメント屋根かわら用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
68502287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,306
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
美しいつやのある仕上がりです。
色
ブラック
主な用途
瓦
使用場所
屋外用
用途
セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(kg)
3
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約11〜19
油性 or 水性
水性
特性
防カビ