滑り止め マルチシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68502326 品番 80115 BR
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。
用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。
つまづきにくい薄さです。
両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。

仕様●サイズ(mm):800×1150●★入数:1個●材質:ポリエステル100%(特殊発泡樹脂加工)●厚み:0.4mm●防水加工●水洗い可(手洗い)●※表面に吹きつけたウレタン樹脂が摩擦によって剥がれることがあります。●※手洗いの際、擦り洗い、もみ洗いはしないでください。 種別ノンスリップマット ブラウン アズワン品番7-5289-04
注意
※表面に吹きつけたウレタン樹脂が摩擦によって剥がれることがあります。
※手洗いの際、擦り洗い、もみ洗いはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする