フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-2356-74 注文コード68502396 品番170-400
参考基準価格(税別)¥48,440 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に適しています。

仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):400●全幅(mm):300●長さ(mm):315●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):400●形状:フランジ型●精度(μm):60●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●コード番号:269-1615 アズワン品番67-2356-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする