SAFETY TOOLS
SAFETY TOOLSの スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆片口スパナ
防爆片口メガネレンチ(45度)二面幅寸法(mm) 157シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
68502676
品番
157-50A
参考基準価格(税別)
¥41,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-0750
全長(mm)
400
二面幅(mm)
50
アズワン品番
67-2287-06
認定取得
BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)