防爆両口スパナ 146シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 68502755 品番 146-2732A
参考基準価格(税別)¥18,440 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-0716 全長(mm)255 二面幅(mm)27×32 アズワン品番67-2287-46 認定取得BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする