SAFETY TOOLS
SAFETY TOOLSの スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆片口スパナ
防爆両口スパナ 146シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
68502764
品番
146-1417A
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-0726
全長(mm)
150
二面幅(mm)
14×17
アズワン品番
67-2288-45
認定取得
BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)