SAFETY TOOLS
SAFETY TOOLSの スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆六角棒レンチ
防爆六角棒レンチ 二面幅寸法(mm) 166シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68502780
品番
166-12A
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
首下寸法(mm):52、材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-2343
全長(mm)
130
二面幅(mm)
12
アズワン品番
67-2288-38
認定取得
BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)