※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
この色はホームセンターにも置いてないので助かりました。
落ち着いた色合いでとても気に入ってます。近くのホームセンターから商品が無くなってしまったので、こちらのサイトで購入すぐ届いて助かります。
近隣のホームセンターがニッペの商品の取り扱いをしておらず、モノタロウで注文しました。価格・品質ともに満足しております。
粘度も丁度よくローラーでたれも少なくて塗りやすかったです。約2〜3時間で乾くので急な雨にも対応できます。最近は水性塗料も多いですがシリコンシーリング材の上塗りには塗料の定着が良くムラも出にくい油性に拘って使っています。
鮮やかな配色でよかったです。シンナーで薄めなくても塗りやすい。もう少し安価ならいいのですが。
普通に使えます。出来れば小分けで安価だと尚良いと思います。
いちいち買いに行くのも面倒だし量販店と比較してもコストメリットがあったので購入しました
商品は良い感じですが価格が高いです。もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・