曜日別特売
SC-M760AS ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ 68502895

SC-M760AS ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ 68502895
SC-M760AS ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ 68502895
SC-M760AS ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ 68502895
SC-M760AS ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ 68502895
SC-M760AS ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ 68502895

ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68502895品番SC-M760AS
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。

仕様●タイプ:アスファルトアンカーセット●幅(mm):205●付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●セット内容/付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●注意:アスファルト面施工時はエポキシ接着剤併用での施工をお願いいたします。●コード番号:407-8716材質支柱部/ポリウレタン、ベース部/PVCオレンジ高さ(mm)760アズワン品番67-2269-44デザインライン入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする