松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 衣類 利用者用
松本ナースの インナー 利用者用
前開き肌着(紳士用) 七分袖ホック M-3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68502974
品番
M-3
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールで着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
仕様
仕様:七分袖ホック、素材:綿70%・ポリエステル30%、洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
サイズ
5L
アズワン品番
7-8637-07
性別
男性用