TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スペードコネクタ 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合電線範囲 AWG
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
適合電線範囲 AWG(#)
12~10
注文コード
68503279
品番
26A1348C
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TE Connectivity FASTON圧着端子(車載ミニISOリレー用)
アズワン品番
65-7710-01
適合電線範囲 AWG(#)
12~10
仕様
●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:3mm2●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●シリーズ番号:26A13●コード番号:865-6052
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表