WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 5mm 1箱 5000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
68503410
品番
970050244
参考基準価格(税別)
¥274,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-2060
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M2
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】4
本体長さ(mm)
5
アズワン品番
65-7910-66
穴深さ(mm)
5
変換タイプ
メス/メス