WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68503437
品番
970200155
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-2341
材質
ポリアミド
形状
六角
ねじ径
M2.5
二面幅(mm)
【六角ねじ】5
本体長さ(mm)
20
アズワン品番
65-7914-98
変換タイプ
メス/メス