WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 9mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
68503464
品番
970090365
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-1730
材質
ポリアミド
形状
六角
ねじ径
M3
二面幅(mm)
【六角ねじ】6
本体長さ(mm)
9
アズワン品番
65-7911-14
変換タイプ
メス/メス