WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
68503480
品番
970100354
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-2621
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M3
二面幅(mm)
【六角ねじ】5
本体長さ(mm)
10
アズワン品番
65-7910-79
穴深さ(mm)
10
変換タイプ
メス/メス