曜日別特売
695401000222 WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入 WURTH ELEKTRONIK 68503507

WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1200個)注文コード68503507品番695401000222
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω

仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009極数1定格電圧(V)AC2200、AC600定格電流(A)7アズワン品番65-7568-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする