ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの チェーンスタンド
チェーンスタンドカバー3本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68503526
品番
SF-94-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プラチェーン5mがセットになっており区画整理ができます。
両面表示です。
ベースに水や砂を入れて重石にできます。
用途
人や車の進入対策に。
トラスコ品番
699-2430
セット内容
チェーンスタンドホワイト3本、チェーンスタンドカバー進入禁止3枚、プラチェーンホワイト5m 1本
材質
チェーンスタンド:PE、プラチェーンチェーン5m:PE、チェーンスタンドカバー:PP
幅(mm)
260
質量(kg)
満砂時:5.4
色
ポール:ホワイト
高さ(mm)
840
文字内容
進入禁止
ポール径(Φmm)
54
満水時質量(kg)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません