曜日別特売
LMV358IDR 2回路 低電圧動作 レール・ツー・レール オペアンプ Texas Instruments 68503708

2回路 低電圧動作 レール・ツー・レール オペアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68503708品番LMV358IDR
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●電源電圧:2.7~5.5V●利得帯域幅積:1MHz●スルーレート:1V/us●入力オフセット電圧:7.0mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●回路電流:0.105mAアズワン品番67-0341-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする