用途軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。軽減税率対象商品の区別は、チェックするだけで対応できます。納品書ごとに消費税計算できます。都度請求にも対応しています。色紙を使用しているので、伝票の整理に便利です。切り取って使える下敷き付き。キレイに切り離しができるクリアカットミシンを使用しています。手が汚れないノーカーボン紙を使用しています。(意匠登録済)
寸法(mm)128×178
穴数2穴
穴間隔(mm)80
複写枚数3枚
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)B6タテ 128×182
RoHS指令(10物質対応)対応