納品書ヨコ4Pインボイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10冊×50組) 注文コード68503797 品番BS645T
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。

用途軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。軽減税率対象商品の区別は、チェックするだけで対応できます。納品書ごとに消費税計算できます。都度請求にも対応しています。色紙を使用しているので、伝票の整理に便利です。切り取って使える下敷き付き。キレイに切り離しができるクリアカットミシンを使用しています。手が汚れないノーカーボン紙を使用しています。(意匠登録済) 寸法(mm)128×178 穴数2穴 穴間隔(mm)80 複写枚数4枚 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)B6タテ 128×182 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1枚目にはミシン目は入っていません。化学反応で発色しますので、発色するまでに時間がかかる場があります。(寒冷時には、発色が悪くなる場合あります。)発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避け下さい。文字が消える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする