商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68503805品番44209 RKMV 3-224/15 M
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃