CPRステッカ強38μ1070

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード68503840 品番CPRT1070A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。

用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。 仕様樹脂面:外巻き セット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本 幅(mm)1070 長さ(m)50 厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム) 紙管内径(Φ)58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※【シワについて】フィルムセッティング後、すぐにラミネート加工を開始してください。10分程度ラミネート加工を停止したままにすると、熱によりステッカーフィルムの剥離紙とシール面の間に気泡・シワが入ります。気泡・シワが入った場合は、ラミネーターで気泡・シワが取れるまでフィルムを送りきってから、すぐに加工を再開してください。【用紙を入れる向き】上側がステッカー、下側が表面保護の仕上がりになります。加工する印刷物の表裏(上下)をよくご確認のうえ、挿入してください。【フィルムセッティング】同一の箱に入ったフィルムを2本1セットで、上用はラミネーターの上部、下用はラミネーターの下部に取り付けてください。フィルムセット方法や使用方法はラミネーターに付属のマニュアルをご確認ください。ヒサゴのロールタイプラミネーターのご使用をおすすめします。
※【フィルムの太さ】ステッカーフィルム(上用)の方が表面保護フィルム(下用)よりも太くなっていますが、どちらもほぼ同じ長さです。
※【加工について】ラミネートされたものは元に戻らないため、事前にテスト加工を行ってください。【貼り付けについて】ステッカーの被着面の素材によっては、はがす際に壁紙などが一緒にはがれる(破れる)恐れがあります。目立たない所で試してからご使用ください。【使用環境】屋内用です。紫外線(UV)カット効果はありません。長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラミネートフィルム自体の変色の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする