CPステッカー A3 75μm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード68503867 品番CP7530342T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。
のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。

用途
工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。
用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。
※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。
寸法(mm)303×426 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 本製品はパウチタイプラミネーター専用です。
※ サイズにあったラミネートフィルムをお選びください。ラミネートする物より周囲が、それぞれ2〜3mm余白が大きなものが最適です。
※ 余白が大きいとラミネートフィルムののりがにじみ出て詰まりの原因となります。
※ ラミネートの温度は100μm(厚紙)〜150μmの設定でお使いください。
※ 印刷物は完全に乾燥させてからラミネートしてください。
※ ラミネートフィルムは、シール辺(接合部)よりラミネーターにまっすぐ挿入してください。
※ 誤った挿入方法は、ラミネーターが故障する原因となります。
※ ラミネーター付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ しっかり貼れる強粘着タイプなので、はがす際、のりが残ることがあります。
※ 製品の特性上、剥離フィルム側にカールが発生する場合があります。
※ 被着面の素材によっては、ラミネートフィルムをはがす際に一緒にはがれる(破れる)恐れがあります。目立たない所で試してからご使用ください。
※ 特殊なエンボス加工が施された面や凹凸がある面には、お使いいただけない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする