ヒサゴ
ヒサゴの 図工/美術/画材/書道
ヒサゴの スケッチブック/紙
ヒサゴの デザイン/ケント紙
HN製図ケント 厚口8切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68503885
品番
HN/A4L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
製図ケント紙 A4L
用途
平滑性が高い用紙です。製図・スケッチ・工作用に適しています。
厚さ(mm)
0.23
サイズ
A4L 213×305mm
入数(枚)
1
白色度(%)
1.26
坪量(g/m
2
)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。