ヒサゴ
ヒサゴの 室内表示
ヒサゴの 案内標識
ステッカー再剥離手指の消毒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1枚)
注文コード
68503919
品番
KLS086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手指消毒のお願いをわかりやすく表示できるステッカーです。
用途
手指消毒のお願いをわかりやすく表示できるステッカーです。しっかり貼れてキレイにはがせるタイプです。はがした跡が残りにくいので、イベントや面接会場などの一時的に使用する場所にもお使いいただけます。日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の5か国語に対応。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適しています。
-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
材質
ラベル:ホワイトPETフィルム
ラベルサイズ(mm)
206×293
サイズ(mm)
A4 210×297
入数
1シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
0.08
再生材使用
使用
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。