※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-CR-1-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504007 HR-CR-1-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504007 HR-CR-1-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504007 HR-CR-1-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504007

ハンガーラック キャンプラックHRCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68504007 品番HR-CR-1-15-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」
といったご要望から製品化したスチールラックです。
サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい
時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので
大変便利なスチールラックです。

奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)70(天板除く) 棚段数3段(天地含) 高さ(cm)150 グリーン購入法適合 間口(cm)87.5
取扱説明書:(1.05MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする