ボルトジャッキ(確認試験機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68504086 品番BTJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ロックボルトの確認試験機の定番!
油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。
軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。
使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください

付属品
検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、
サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、
モリブデンスプレー、収納ケース
寸法(mm)ラムチェア:200 全長(mm)195(ジャッキのみ) 質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合) 径(Φ)ホール:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330 最小目盛2kN 最大荷重(kN)60 圧力計面径:Φ75 総質量(kg)15
注意
※FSカプラバーは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする