※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WISE-4010LAN-B イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック) 68504095 WISE-4010LAN-B イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック) 68504095 WISE-4010LAN-B イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック) 68504095

イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68504095 品番WISE-4010LAN-B
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、
RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。
HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、
モジュールの設定を簡単に行うことができます。
内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、
後から一括でデータを取得することが可能です。
また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに
柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。
======主な特長================================================
IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)
産業用グレード動作温度:-40〜70℃
対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT
JSON形式のRESTful Web APIに対応
RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載
HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応
逆接続保護付き 10〜30VDC 電源入力に対応
============================================================
WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)
WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)
WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)

インターフェースイーサネット 動作温度(℃)-40〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数4
注意
WISE無線 I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07257519):Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz(WISE-4250)
※モノタロウ商品グループ(08002084)
:スタックライト取付用スマート監視センサ(WISE-S100)
-
WISE有線LAN I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07983358):IoT イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LANシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする