VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した手回しネジです。 工具を使わずに手で簡単に締められる手回しネジ仕様でモニターアームやVESAマウント等の付け外し等にかかる時間を大幅に短縮します。 ネジサイズはM4規格のネジ部の長さ10mmになります。 ネジ頭部は回しやすい大きさにこだわり、側面に滑り止め用ローレット付で手で簡単に付け外しが可能です。 ネジ部には強度の高い鉄を使用しており、安定した設置が可能です。 本製品は日本製になります。