VESAネジセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68504147 品番NB-VESA-SCREW-M4
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した3種各4本のネジセットです。 モニターアームやVESAマウントの取付に適したネジです。 M4×10mm/M4×12mm/M4×16mmの3種各4本のセットでモニター仕様や取付環境に合わせて選択ができます。 ネジ頭とワッシャーを一体化させた形状でゆるみを防止し安定した取付が可能です。 ネジ素材には強度の高い鉄を使用しております。 本製品は日本製になります。

セット内容ネジM4×10mm 4本/ネジM4×12mm 4本/ネジM4×16mm 4本 寸法(mm)65×125×10 質量(g)25
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする