ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
帯電防止 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68504232
品番
G486SITAL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストレッチツイル素材で、動きやすいです。
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
ウエスト(cm)
80〜85
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-3873
種別
スラックス
質量(g)
448
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1261-27
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。