PCケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応マザーボードMicro ATX(BTF) 注文コード68504269 品番ELITE SHARK CM100 BK
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は対応マザーボードなど2種類から選べます 他の種類を見る

「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。

仕様●CPUクーラー制限:高さ173mmまで●拡張カードスペース制限:400mmまで 適合【電源】ATX 材質スチール/ABS/強化ガラス 長さ(mm)【電源ユニット】183/300 質量(kg)7.12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×232×448 保証期間1年 I/Oポート(外部)USB3.0×2/USB3.2 Type-C Gen2×1/AUDIO×1(TRRS) 対応マザーボードMicro ATX(BTF) 拡張スロット数5 ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×3
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする