インチネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68504339 品番NB-PCSE-INCH
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。

セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H) 寸法(mm)8×8×11 質量(g)2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする